天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ 両面配光 L1500

天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ 両面配光 L1500 - Panasonic(パナソニック)
用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部不透過)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1500タイプ、美ルック・拡散タイプ・両面配光長さ(mm)1494幅(mm)29質量(kg)1.8ホワイト取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57タイプ高演色LED消費電力(W)29ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵内容量1台
注意
※適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71993778SLB55212LB15000昼白色84.32445
66,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71993787SLB55213LB13500温白色822380
66,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
71993796SLB55214LB12700電球色752175
66,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする