仕様器具光束:69000lm、落下防止ワイヤー付取付壁取付型・据置取付型材質(本体)アルミ電圧(V)200~242構造防雨型・重耐塩害仕様保護等級IP65色温度(K)5000ランプの種類LED内蔵光源色昼白色材質(ハンドル)ステンレス材質(アーム)鋼材(溶融亜鉛メッキ)光源寿命40000時間(光束維持率85%)周囲温度(℃)(環境)-20~35耐風速(m/s)60グリーン購入法適合旋回角度(°)(左右)左向角90~右向角90演色指数(Ra)70照射角度(°)(上下)上向角90~下向角60電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV材質(パネル)前面パネル:ポリカーボネート(透明)内容量1台