曜日別特売

LED投光器 電源別置型 広角タイプ 【受注生産品】

LED投光器 電源別置型 広角タイプ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LED投光器 電源別置型 広角タイプ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LED投光器 電源別置型 広角タイプ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)
仕様器具光束:69000lm質量(kg)8.5材質(本体)アルミ構造防雨型・重耐塩害仕様保護等級IP65色温度(K)5000ランプの種類LED内蔵光源色昼白色材質(アーム)鋼板光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)70配光タイプ広角タイプ(64°)材質(パネル)ポリカーボネート(透明)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71993559NYS31547K
495,000
329,800
362,780(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする