Panasonic(パナソニック)
LED投光器 電源別置型 中挟角タイプ 【受注生産品】
仕様
器具光束:69000lm
質量(kg)
9.7
材質(本体)
アルミ
構造
防雨型・重耐塩害仕様
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
ランプの種類
LED内蔵
光源色
昼白色
材質(アーム)
鋼板
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
70
配光タイプ
中狭角タイプ(38°)
材質(パネル)
ポリカーボネート(透明)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71993541
NYS31527K
¥
495,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
91日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください