曜日別特売

天井埋込型 一体型ベースライト 乳白パネル □640タイプ

天井埋込型 一体型ベースライト 乳白パネル □640タイプ - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 一体型ベースライト 乳白パネル □640タイプ - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 一体型ベースライト 乳白パネル □640タイプ - Panasonic(パナソニック)
幅(mm)□660質量(kg)10.3取付水平天井埋込専用材質(本体)亜鉛鉄板備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能穴径(Φmm)埋込:□639電圧(V)100~242消費電力(W)38色温度(K)5000ランプの種類LED内蔵光源色昼白色安定器定格出力型、補足:約25~100%連続調光型エネルギー消費効率(Lm/W)131.5材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)5000明るさFL20形×5灯相当タイプグリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)120電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル(乳白)内容量1台
注意
※適合調光器をご使用ください。

※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71992211NNF57500CLT9
129,000
44,980
49,478(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする