曜日別特売

天井直付型 110形 直管LEDランプベースライト 反射笠付型器具 2灯用

天井直付型 110形 直管LEDランプベースライト 反射笠付型器具 2灯用 - Panasonic(パナソニック)天井直付型 110形 直管LEDランプベースライト 反射笠付型器具 2灯用 - Panasonic(パナソニック)天井直付型 110形 直管LEDランプベースライト 反射笠付型器具 2灯用 - Panasonic(パナソニック)
仕様●天井直付型、2灯用、別売ランプ6500lm節電タイプとの組み合わせ●反射笠:鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)2436幅(mm)170質量(kg)5.6高さ(mm)104材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能ランプ別売電源ユニット内蔵内容量1台
注意
※適合調光器をご使用ください。

※直管LEDランプ取り付け時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。

※パナソニック製LEDランプを使用してください。パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしていますので、他社製LEDランプを使用すると、本来の性能が得られない場合があります。

※フナ型タイプ吊具は使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71992710NNF82268JLT2
38,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1¥1,675/税込¥1,843
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする