曜日別特売

□720直付 下面開放型 【受注生産品】

□720直付 下面開放型 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)
質量(kg)9.1取付水平天井専用材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)消費電力(W)105ランプLED内蔵材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)明るさFHP45×4灯高出力相当タイプグリーン購入法適合演色指数(Ra)83内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71992746NNFK44552JLT93500温白色135.314210
97,900
33,980
37,378(税込)
91日以内出荷
返品不可
71992755NNFK44553JLT93000電球色131.313790
97,900
33,980
37,378(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする