曜日別特売

天井直付型 壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型

天井直付型 壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型 壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型 壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型 壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型 壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型 壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型 壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 - Panasonic(パナソニック)天井直付型 壁直付型 LED 非常用照明器具 階段灯 シーリング ブラケット兼用型 - Panasonic(パナソニック)
仕様●天井直付型・壁直付型、30分間タイプ●常時/非常時:本体組込LED点灯幅(mm)270高さ(mm)270電圧(V)100スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付構造防雨型保護等級IP23材質(カバー)ガラス(乳白)ランプの種類LED内蔵安定器定格出力型、補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池認定番号型式3AE-1066リモコンFSK90910K(別売)モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)94演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-017電源ユニット内蔵内容量1台
注意
※調光はできません。

※非常用照明器具としてのみ使用し、壁スイッチなどで消灯する場合はほたるスイッチは使用しないでください。

※軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。

※直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。

※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
材質(本体)
タイプ
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71992929NWCF16103LE12.8アルミダイカスト(ホワイトレザーサテン仕上)ホワイト低光束タイプ・ベーシック9.13500
136,000
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
71992947NWCF16120LE12.8アルミダイカスト(ホワイトレザーサテン仕上)ホワイト高光束タイプ・ベーシック12.25000
177,000
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
71993008NWCF16503LE12.8アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)ブラック低光束タイプ・ベーシック9.13500
138,000
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
71993087NWCF17103LE13.1アルミダイカスト(ホワイトレザーサテン仕上)ホワイト低光束タイプ・フラット9.13500
141,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
71993130NWCF17120LE13.1アルミダイカスト(ホワイトレザーサテン仕上)ホワイト高光束タイプ・フラット12.25000
185,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
71993191NWCF17503LE13.1アルミダイカスト(ブラックレザーサテン仕上)ブラック低光束タイプ・フラット9.13500
143,000
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする