Panasonic(パナソニック)
Sプレート用鋼板製BOX
用途
材質:鋼板
呼び:G22(C25)
材質
鋼板
呼び
G22(C25)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応
寸法(横×縦×深さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71994338
DSWCF801
(個数)1個用
162×57×45
¥
3,890
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71994347
DSWCF802
(個数)2個用
162×57×45
¥
4,450
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71994356
DSWCF803
(個数)3個用
207×60×45
¥
5,570
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください