Panasonic(パナソニック)
ポール取付型 LED ポールスポットライト フラットランプタイプ 下段用灯具 1灯タイプ
仕様
前面カバー:アクリル(透明)
寸法(mm)
灯具部幅/長:Φ93.8/105
質量(kg)
4.3
型
ポール取付型
材質(本体)
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
備考
ポール取付専用
タイプ
フラットランプタイプ
構造
防雨型
保護等級
IP23
光源
LEDフラットランプ
適合ランプ
ΦLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
内容量
1台
注意
※適合ポールをご使用ください。
※
※調光ランプと組み合わせて調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※
※ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。
※
※屋内配線(宅内のブレーカー)に接続して使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71993875
YYY33011
¥
173,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください