曜日別特売

ポール取付型 LED ポールスポットライト フラットランプタイプ 上段用灯具 2灯タイプ

ポール取付型 LED ポールスポットライト フラットランプタイプ 上段用灯具 2灯タイプ - Panasonic(パナソニック)ポール取付型 LED ポールスポットライト フラットランプタイプ 上段用灯具 2灯タイプ - Panasonic(パナソニック)ポール取付型 LED ポールスポットライト フラットランプタイプ 上段用灯具 2灯タイプ - Panasonic(パナソニック)
仕様前面カバー:アクリル(透明)寸法(mm)灯具部幅/長:Φ93.8/105質量(kg)5.2ポール取付型材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)備考ポール取付専用タイプフラットランプタイプ構造防雨型保護等級IP23光源LEDフラットランプ適合ランプΦLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)内容量1台
注意
※ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。

※適合ポールをご使用ください。

※調光ランプと組み合わせて調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。

※屋内配線(宅内のブレーカー)に接続して使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71993891YYY33020
242,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする