Panasonic(パナソニック)
埋込ボックス YYY86512 LE1用/YYY86514 LE1用/フットライト用
幅(mm)
226
質量(kg)
1
高さ(mm)
89.5
材質(本体)
亜鉛メッキ鋼板
備考
YYY86512 LE1用・YYY86514 LE1用・フットライト用
埋め込み深さ(mm)
150
入数(個)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71993918
YYY90180
¥
16,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください