曜日別特売

色温度変換フィルター YYY41000用

色温度変換フィルター YYY41000用 - Panasonic(パナソニック)色温度変換フィルター YYY41000用 - Panasonic(パナソニック)色温度変換フィルター YYY41000用 - Panasonic(パナソニック)
長さ(mm)84幅(mm)84質量(kg)0.07高さ(mm)9材質(本体)強化ガラス備考YYY41000用入数(個)1内容量1個
注意
※使用することで光束が低下します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71993927YYY90250
14,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする