Panasonic(パナソニック)
ハニカムルーバ
長さ(mm)
86
幅(mm)
86
質量(kg)
3.6
高さ(mm)
5.7
入数(個)
1
適合器具
YYY33010・YYY33011・YYY33020・YYY33021
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71993961
YYY95031
¥
17,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください