曜日別特売

スラッシュフード

スラッシュフード - Panasonic(パナソニック)スラッシュフード - Panasonic(パナソニック)スラッシュフード - Panasonic(パナソニック)
長さ(mm)106幅(mm)121質量(kg)0.3高さ(mm)106材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)備考落下防止ワイヤー付入数(個)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71993945YYY95030
13,600
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする