Panasonic(パナソニック)
パターンフィルター付フード
長さ(mm)
86
幅(mm)
106
質量(kg)
0.44
高さ(mm)
106
材質(本体)
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
備考
落下防止ワイヤー付
入数(個)
1
適合器具
YYY33010・YYY33011・YYY33020・YYY33021
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄の形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71993970
YYY95032
こもれび柄
¥
45,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71993979
YYY95033
なみ柄
¥
45,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71993988
YYY95034
みずたま柄
¥
45,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71993997
YYY95035
はもん柄
¥
45,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください