Panasonic(パナソニック)
ピンホールカバー YYY41000用
長さ(mm)
84
幅(mm)
9
質量(kg)
0.04
高さ(mm)
9
材質(本体)
亜鉛メッキ鋼板(ミディアムグレーメタリック)
備考
YYY41000用
入数(個)
1
内容量
1個
注意
※低光束タイプの集光ランプのみ適合します。使用することで光束が低下します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71993936
YYY90251
¥
3,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください