曜日別特売

天井埋込型 非常用照明器具 断熱/遮音施工用 SB形 低天井用(~3m) 【受注生産品】

天井埋込型 非常用照明器具 断熱/遮音施工用 SB形 低天井用(~3m) 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 非常用照明器具 断熱/遮音施工用 SB形 低天井用(~3m) 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 非常用照明器具 断熱/遮音施工用 SB形 低天井用(~3m) 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 非常用照明器具 断熱/遮音施工用 SB形 低天井用(~3m) 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 非常用照明器具 断熱/遮音施工用 SB形 低天井用(~3m) 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 非常用照明器具 断熱/遮音施工用 SB形 低天井用(~3m) 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)
仕様●天井埋込型、30分間タイプ・断熱/遮音施工用・SB形・LED低天井用(~3m)●交換電池:FK710●常時:消灯●配光番号:K0143780●非常時・非常灯用:LED点灯質量(kg)0.5取付水平天井取付専用穴径(Φmm)埋込:75電圧(V)100~242消費電力(W)1スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付ランプLED内蔵色温度(K)5000光源色昼白色材質(レンズ)ガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池モニタ充電モニタ(緑)付演色指数(Ra)70非常灯評定番号LALE-004埋込高(mm)120内容量1台
注意
※調光はできません。

※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(カバー)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71992719NNFB91465鋼板(ホワイト3分つや仕上)
79,500
53,980
59,378(税込)
91日以内出荷
返品不可
71992728NNFB91475鋼板(ブラック3分つや仕上)
83,800
56,980
62,678(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする