曜日別特売

天井埋込型 非常用照明器具 低天井用(~3m) 【受注生産品】

天井埋込型 非常用照明器具 低天井用(~3m) 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 非常用照明器具 低天井用(~3m) 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 非常用照明器具 低天井用(~3m) 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)
仕様●天井埋込型、30分間タイプ・LED低天井用(~3m)●交換電池:FK710●常時:消灯●配光番号:K0143780●非常時・非常灯用:LED点灯質量(kg)0.5取付水平天井取付専用穴径(Φmm)埋込:75電圧(V)100~242消費電力(W)1スイッチ自己点検スイッチ付、点検スイッチ付ランプLED内蔵色温度(K)5000材質(カバー)鋼板(ブラック3分つや仕上)光源色昼白色材質(レンズ)ガラス蓄電池タイプニッケル水素蓄電池モニタ充電モニタ(緑)付演色指数(Ra)70非常灯評定番号LALE-004埋込高(mm)120内容量1台
注意
※調光はできません。

※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71992737NNFB91675
76,100
51,980
57,178(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする