Panasonic(パナソニック)
40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ WiLIA無線調光 アレンジ調色タイプ
材質
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)
100~242
色温度(K)
5000~2700
ランプの種類
LED内蔵
光源色
昼白色~電球色
安定器
定格出力型、補足:約5~100%連続調光型
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
明るさ
WiLIA無線調光、アレンジ調色タイプ・6900lmタイプ
調光方式
連続調光
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
電源ユニット
内蔵
調光範囲
約5%~100%
調色の可否
可
内容量
1台
注意
※WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
※
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71992685
NEL4600EXRK9
¥
51,300
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
91日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください