曜日別特売

20形 ライトバー プルスイッチ付 非調光

20形 ライトバー プルスイッチ付 非調光 - Panasonic(パナソニック)20形 ライトバー プルスイッチ付 非調光 - Panasonic(パナソニック)20形 ライトバー プルスイッチ付 非調光 - Panasonic(パナソニック)20形 ライトバー プルスイッチ付 非調光 - Panasonic(パナソニック)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000ランプの種類LED内蔵光源色昼白色安定器定格出力型、補足:出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)調光方式非調光演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵内容量1台
注意
※調光はできません。

※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71992649NEL2000PNLE9プルスイッチ付・800lmタイプ
18,700
6,498
7,148(税込)
91日以内出荷
返品不可
71992658NEL2100PNLE9プルスイッチ付・1600lmタイプ
20,400
7,098
7,808(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする