曜日別特売

40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ リベコム無線調光調色タイプ

40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ リベコム無線調光調色タイプ - Panasonic(パナソニック)40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ リベコム無線調光調色タイプ - Panasonic(パナソニック)40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ リベコム無線調光調色タイプ - Panasonic(パナソニック)40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ リベコム無線調光調色タイプ - Panasonic(パナソニック)
材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000~2700ランプの種類LED内蔵光源色昼白色~電球色安定器定格出力型、補足:約5~100%連続調光型光源寿命40000時間(光束維持率85%)調光方式連続調光演色指数(Ra)83調光の可否電源ユニット内蔵調光範囲約5%~100%調色の可否内容量1台
注意
※適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。

※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71992667NEL4300EXRM9アレンジ調色タイプ・3200lmタイプ
45,500
28,980
31,878(税込)
91日以内出荷
返品不可
71992701NEL4600EXRM9アレンジ調色タイプ・6900lm
51,300
32,980
36,278(税込)
91日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする