曜日別特売

CCウォーターコ?ールト? 200 セット

CCウォーターコ?ールト? 200 セット - PROSTAFF(プロスタッフ)CCウォーターコ?ールト? 200 セット - PROSTAFF(プロスタッフ)CCウォーターコ?ールト? 200 セット - PROSTAFF(プロスタッフ)

かがやき実感。「最高クラスのつや」へ!
簡単作業でかがやきボディーを実現するガラス系コーティング剤のCCウォーターゴール
ドに”200ml+専用クロス付属”のお手頃な新パッケージが登場。
浸透力の高いコーティング成分のガラス系ナノコロイドに、ガラス系濃艶プレミアム成
分を配合!Wコーティング効果で、今までにない深い艶と透明感溢れる輝きが、車全体を
包み込みます。さらに、繰り返し使用する事でより厚く硬いガラス系被膜になり、艶が
ますます深まっていきます。また、ボディー以外に窓ガラス、ヘッドライト、ホイー
ル、メッキ部分、車内のダッシュボードにも使用できる便利アイテムです。
【特長 1】高撥水性:雨をコロコロの水玉に変え、汚れと一緒に流れるから汚れにくくなります。
【特長 2】UV吸収剤配合・ノーコンパウンド・全色対応・無香料 / 200ml(普通車約4台分)
【付属品】マイクロファイバークロス×1

危険物の類別非危険物内容量1個(200mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71962391S234
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする