曜日別特売

CCウォーターコ?ールト?フ?レミア 160 セット

CCウォーターコ?ールト?フ?レミア 160 セット - PROSTAFF(プロスタッフ)CCウォーターコ?ールト?フ?レミア 160 セット - PROSTAFF(プロスタッフ)CCウォーターコ?ールト?フ?レミア 160 セット - PROSTAFF(プロスタッフ)

使うほどに感動! 極上の艶
ボディーにスプレーして拭くだけで圧倒的な艶感・高撥水効果が得られる、CCウォー
ターゴールド プレミアに”160ml+専用クロス付属”の新パッケージが登場。
CCウォーターゴールドの主成分である浸透力の高いコーティング成分のガラス系ナノコ
ロイドとガラス系艶成分を濃縮配合。さらにボディーとの密着性を高める「耐久レジ
ン」を新配合する事で、塗装内部から強靭な被膜を形成し高い耐久性をもたらします。
また、ボディー以外にもヘッドライト、ホイール、メッキ部分、車内のダッシュボード
にも使用できます。見違えるほどの極上の艶で、あなたを魅了します。
【特長 1】高撥水性:雨が流れる様な水弾きで汚れも同時に流れていきます。
【特長 2】UV吸収剤配合・ノーコンパウンド・全色対応・無香料/160ml(普通車約4台分)
【付属品】マイクロファイバークロス×1

危険物の類別非危険物内容量1個(160mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71962400S235
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする