曜日別特売

エアコン室外機サンガード

エアコン室外機サンガード - 清水産業エアコン室外機サンガード - 清水産業エアコン室外機サンガード - 清水産業エアコン室外機サンガード - 清水産業エアコン室外機サンガード - 清水産業エアコン室外機サンガード - 清水産業

置くだけ!10個の強力マグネットで取り付け簡単!
室外機に合わせて折り曲げるだけ。強力磁石でピタッ。
直射日光をガード!高温による室外機の負担を軽減。
ホコリ・汚れ対策にも。

用途エアコン室外機カバー材質本体/ポリエステルアルミ蒸着フィルム、中材/ポリエチレン、マグネット/ネオジウム、マグネット前カバー/アルミ蒸着PP不織布、バイヤス/ポリエステル厚さ(mm)5寸法(mm)約350×850質量(g)75内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71994575-
980
899
989(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする