曜日別特売

316Lステンレス ねじ込み継手 沈プラグ PT SP

316Lステンレス  ねじ込み継手 沈プラグ PT SP - フジトク
材質SUS316L内容量1個
全6種類を絞り込む
ねじ規格
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ規格
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71997129316L PT SP 6A(PT)1/8
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
71997138316L PT SP 8A(PT)1/4
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
71997147316L PT SP 10A(PT)3/8
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
71997156316L PT SP 15A(PT)1/2
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
71997165316L PT SP 20A(PT)3/4
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
71997181316L PT SP 25A(PT)1"
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする