曜日別特売

316Lステンレス ねじ込み継手 四角プラグ PT 4P

316Lステンレス  ねじ込み継手 四角プラグ PT 4P - フジトク
材質SUS316L内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ規格
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71997086316L PT 4P 10A(R)3/8
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
71997095316L PT 4P 15A(R)1/2
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
71997111316L PT 4P 20A(R)3/4
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
71997120316L PT 4P 25A(R)1"
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする