パッとサッとテント専用 インナーマット レジャーシート 8mm 厚手 大判 ジョイント式

パッとサッとテント専用 インナーマット レジャーシート 8mm 厚手 大判 ジョイント式 - YAMAZEN(山善)

折りたたみ式で巻きぐせの無いフラット性に優れたレジャーマット
収納用ゴムベルト付き
収納時に座る面と裏面が重ならないので座る面はいつでもきれいに保てる
耐熱温度:60度
ジョイント式でコンパクトに収納可能
テント内のクッション性アップ
冷気・湿気を遮断
レジャーマットとしても使用可能

用途テント用レジャーマットとして。ピクニックシート アウトドア キャンプ 遠足 レジャーシート レジャーマット インナーマット テント パッとサッとテント パッとサッとサンシェード ポップアップテント ワンタッチテント 厚手 8mm 大判 折りたたみ コンパクト アルミ ピクニック 花見 敷物材質発泡ポリエチレン、PPフィルム、アルミ蒸着PETフィルム内容量1枚
注意
※テントは別売りとなります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
収納時寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71957010YZAG-140140×11021×12×60
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
71957019YZAG-160160×13021×13.5×68
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
71957028YZAG-180180×13021×15.5×68
オープン
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする