曜日別特売

ワンタッチテント フルクローズ 遮光率99.99%以上 ブラックコーティング

ワンタッチテント フルクローズ 遮光率99.99%以上 ブラックコーティング - YAMAZEN(山善)ワンタッチテント フルクローズ 遮光率99.99%以上 ブラックコーティング - YAMAZEN(山善)ワンタッチテント フルクローズ 遮光率99.99%以上 ブラックコーティング - YAMAZEN(山善)ワンタッチテント フルクローズ 遮光率99.99%以上 ブラックコーティング - YAMAZEN(山善)ワンタッチテント フルクローズ 遮光率99.99%以上 ブラックコーティング - YAMAZEN(山善)ワンタッチテント フルクローズ 遮光率99.99%以上 ブラックコーティング - YAMAZEN(山善)ワンタッチテント フルクローズ 遮光率99.99%以上 ブラックコーティング - YAMAZEN(山善)ワンタッチテント フルクローズ 遮光率99.99%以上 ブラックコーティング - YAMAZEN(山善)

遮光率99.99%以上、遮蔽率99.9%以上の生地を採用したワンタッチテント
フルクローズできるので、気になる視線をシャットアウト
簡単設置のワンタッチ式
砂の浸入を軽減するフロントエッズを採用
収納サイズ:直径57×高さ5cm

用途キャンプ、アウトドア、海水浴、お花見などに。ポップアップテント テント サンシェード 4人用 ブラックコーティング 遮光 遮熱 運動会 フェス 公園材質フレーム:ワイヤースチール、生地:ポリエステル質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×150×130内容量1個
取扱説明書:(0.42MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71957037SCOS-6SUV(EB)エクルベージュ
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
71957046SCOS-6SUV(SD)サンド
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする