昭和コーポレーション
ドブ スリーパーL ハンガー型(吊型)
スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。常時配管使用温度-110℃~+100℃。
用途
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。
寸法L(mm)
50
材質(金具)
ドブメッキ
内容量
1個
注意
※*配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。*画像はユニクロメッキとなります。
全47種類を絞り込む
適合管径(Φmm)
選択してください
27.2
34
42.7
48.6
60.5
76.3
89.1
114.3
139.8
165.2
47種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法F(mm)
ボルト
寸法W(mm)
適合管径(Φmm)
寸法H1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71959408
Z-L-HBT 20Ax20t
10
吊りボルトD:W3/8
25
27.2
51
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959417
Z-L-HBT 20Ax25t
10
吊りボルトD:W3/8
25
27.2
56
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959426
Z-L-HBT 20Ax30t
10
吊りボルトD:W3/8
25
27.2
61
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959435
Z-L-HBT 20Ax40t
10
吊りボルトD:W3/8
25
27.2
71
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959451
Z-L-HBT 20Ax50t
10
吊りボルトD:W3/8
25
27.2
81
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959460
Z-L-HBT 25Ax20t
10
吊りボルトD:W3/8
25
34
54
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959469
Z-L-HBT 25Ax25t
10
吊りボルトD:W3/8
25
34
59
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959478
Z-L-HBT 25Ax30t
10
吊りボルトD:W3/8
25
34
64
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959487
Z-L-HBT 25Ax40t
10
吊りボルトD:W3/8
25
34
74
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959496
Z-L-HBT 25Ax50t
10
吊りボルトD:W3/8
25
34
84
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959505
Z-L-HBT 32Ax20t
10
吊りボルトD:W3/8
25
42.7
58
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959521
Z-L-HBT 32Ax25t
10
吊りボルトD:W3/8
25
42.7
63
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959530
Z-L-HBT 32Ax30t
10
吊りボルトD:W3/8
25
42.7
68
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959539
Z-L-HBT 32Ax40t
10
吊りボルトD:W3/8
25
42.7
78
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959548
Z-L-HBT 32Ax50t
10
吊りボルトD:W3/8
25
42.7
88
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959557
Z-L-HBT 40Ax20t
10
吊りボルトD:W3/8
25
48.6
61
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959566
Z-L-HBT 40Ax25t
10
吊りボルトD:W3/8
25
48.6
66
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959575
Z-L-HBT 40Ax30t
10
吊りボルトD:W3/8
25
48.6
71
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959591
Z-L-HBT 40Ax40t
10
吊りボルトD:W3/8
25
48.6
81
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959600
Z-L-HBT 40Ax50t
10
吊りボルトD:W3/8
25
48.6
91
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959609
Z-L-HBT 50Ax20t
10
吊りボルトD:W3/8
25
60.5
67
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959618
Z-L-HBT 50Ax25t
10
吊りボルトD:W3/8
25
60.5
72
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959627
Z-L-HBT 50Ax30t
10
吊りボルトD:W3/8
25
60.5
77
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959636
Z-L-HBT 50Ax40t
10
吊りボルトD:W3/8
25
60.5
87
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959645
Z-L-HBT 50Ax50t
10
吊りボルトD:W3/8
25
60.5
97
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959661
Z-L-HBT 65Ax20t
12
吊りボルトD:W3/8
32
76.3
75
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959670
Z-L-HBT 65Ax25t
12
吊りボルトD:W3/8
32
76.3
80
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959679
Z-L-HBT 65Ax30t
12
吊りボルトD:W3/8
32
76.3
85
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959688
Z-L-HBT 65Ax40t
12
吊りボルトD:W3/8
32
76.3
95
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959697
Z-L-HBT 65Ax50t
12
吊りボルトD:W3/8
32
76.3
105
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959706
Z-L-HBT 80Ax20t
12
吊りボルトD:W3/8
32
89.1
82
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959715
Z-L-HBT 80Ax25t
12
吊りボルトD:W3/8
32
89.1
87
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959731
Z-L-HBT 80Ax30t
12
吊りボルトD:W3/8
32
89.1
92
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959740
Z-L-HBT 80Ax40t
12
吊りボルトD:W3/8
32
89.1
102
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959749
Z-L-HBT 80Ax50t
12
吊りボルトD:W3/8
32
89.1
112
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959758
Z-L-HBT 100Ax25t
12
吊りボルトD:W3/8
32
114.3
99
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959767
Z-L-HBT 100Ax30t
12
吊りボルトD:W3/8
32
114.3
104
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959776
Z-L-HBT 100Ax40t
12
吊りボルトD:W3/8
32
114.3
114
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959785
Z-L-HBT 100Ax50t
12
吊りボルトD:W3/8
32
114.3
124
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959801
Z-L-HBT 125Ax25t
16
吊りボルトD:W1/2
32
139.8
119
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959810
Z-L-HBT 125Ax30t
16
吊りボルトD:W1/2
32
139.8
124
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959819
Z-L-HBT 125Ax40t
16
吊りボルトD:W1/2
32
139.8
134
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959828
Z-L-HBT 125Ax50t
16
吊りボルトD:W1/2
32
139.8
144
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
71959837
Z-L-HBT 150Ax25t
16
吊りボルトD:W1/2
32
165.2
132
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959846
Z-L-HBT 150Ax30t
16
吊りボルトD:W1/2
32
165.2
137
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959855
Z-L-HBT 150Ax40t
16
吊りボルトD:W1/2
32
165.2
147
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959871
Z-L-HBT 150Ax50t
16
吊りボルトD:W1/2
32
165.2
157
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください