昭和コーポレーション
ステン スリーパーL ハンガー型(吊型)
スリーパーと金具部は接着されており施工性が抜群です。常時配管使用温度-110℃~+100℃。
用途
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の吊り支持具です。
寸法L(mm)
50
材質(金具)
ステンレス
内容量
1個
注意
※*配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。*画像はユニクロメッキとなります。
バスケットに入れる
47
件中 1~47件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F(mm)
ボルト
寸法W(mm)
適合管径(Φmm)
寸法H1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71958936
S-L-HBT 20Ax20t
10
吊りボルトD:W3/8
25
27.2
51
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71958945
S-L-HBT 20Ax25t
10
吊りボルトD:W3/8
25
27.2
56
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71958961
S-L-HBT 20Ax30t
10
吊りボルトD:W3/8
25
27.2
61
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71958970
S-L-HBT 20Ax40t
10
吊りボルトD:W3/8
25
27.2
71
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71958979
S-L-HBT 20Ax50t
10
吊りボルトD:W3/8
25
27.2
81
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71958988
S-L-HBT 25Ax20t
10
吊りボルトD:W3/8
25
34
54
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71958997
S-L-HBT 25Ax25t
10
吊りボルトD:W3/8
25
34
59
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959006
S-L-HBT 25Ax30t
10
吊りボルトD:W3/8
25
34
64
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959015
S-L-HBT 25Ax40t
10
吊りボルトD:W3/8
25
34
74
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959031
S-L-HBT 25Ax50t
10
吊りボルトD:W3/8
25
34
84
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959040
S-L-HBT 32Ax20t
10
吊りボルトD:W3/8
25
42.7
58
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959049
S-L-HBT 32Ax25t
10
吊りボルトD:W3/8
25
42.7
63
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959058
S-L-HBT 32Ax30t
10
吊りボルトD:W3/8
25
42.7
68
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959067
S-L-HBT 32Ax40t
10
吊りボルトD:W3/8
25
42.7
78
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959076
S-L-HBT 32Ax50t
10
吊りボルトD:W3/8
25
42.7
88
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959085
S-L-HBT 40Ax20t
10
吊りボルトD:W3/8
25
48.6
61
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959101
S-L-HBT 40Ax25t
10
吊りボルトD:W3/8
25
48.6
66
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959110
S-L-HBT 40Ax30t
10
吊りボルトD:W3/8
25
48.6
71
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959119
S-L-HBT 40Ax40t
10
吊りボルトD:W3/8
25
48.6
81
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959128
S-L-HBT 40Ax50t
10
吊りボルトD:W3/8
25
48.6
91
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959137
S-L-HBT 50Ax20t
10
吊りボルトD:W3/8
25
60.5
67
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959146
S-L-HBT 50Ax25t
10
吊りボルトD:W3/8
25
60.5
72
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959155
S-L-HBT 50Ax30t
10
吊りボルトD:W3/8
25
60.5
77
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959171
S-L-HBT 50Ax40t
10
吊りボルトD:W3/8
25
60.5
87
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959180
S-L-HBT 50Ax50t
10
吊りボルトD:W3/8
25
60.5
97
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959189
S-L-HBT 65Ax20t
12
吊りボルトD:W3/8
32
76.3
75
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959198
S-L-HBT 65Ax25t
12
吊りボルトD:W3/8
32
76.3
80
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959207
S-L-HBT 65Ax30t
12
吊りボルトD:W3/8
32
76.3
85
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959216
S-L-HBT 65Ax40t
12
吊りボルトD:W3/8
32
76.3
95
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959225
S-L-HBT 65Ax50t
12
吊りボルトD:W3/8
32
76.3
105
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959241
S-L-HBT 80Ax20t
12
吊りボルトD:W3/8
32
89.1
82
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959250
S-L-HBT 80Ax25t
12
吊りボルトD:W3/8
32
89.1
87
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959259
S-L-HBT 80Ax30t
12
吊りボルトD:W3/8
32
89.1
92
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959268
S-L-HBT 80Ax40t
12
吊りボルトD:W3/8
32
89.1
102
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959277
S-L-HBT 80Ax50t
12
吊りボルトD:W3/8
32
89.1
112
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959286
S-L-HBT 100Ax25t
12
吊りボルトD:W3/8
32
114.3
99
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959295
S-L-HBT 100Ax30t
12
吊りボルトD:W3/8
32
114.3
104
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959311
S-L-HBT 100Ax40t
12
吊りボルトD:W3/8
32
114.3
114
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959320
S-L-HBT 100Ax50t
12
吊りボルトD:W3/8
32
114.3
124
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959329
S-L-HBT 125Ax25t
16
吊りボルトD:W1/2
32
139.8
119
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959338
S-L-HBT 125Ax30t
16
吊りボルトD:W1/2
32
139.8
124
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959347
S-L-HBT 125Ax40t
16
吊りボルトD:W1/2
32
139.8
134
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959356
S-L-HBT 125Ax50t
16
吊りボルトD:W1/2
32
139.8
144
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959365
S-L-HBT 150Ax25t
16
吊りボルトD:W1/2
32
165.2
132
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959381
S-L-HBT 150Ax30t
16
吊りボルトD:W1/2
32
165.2
137
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959390
S-L-HBT 150Ax40t
16
吊りボルトD:W1/2
32
165.2
147
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71959399
S-L-HBT 150Ax50t
16
吊りボルトD:W1/2
32
165.2
157
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください