昭和コーポレーション
ステン スリーパーL 腰高台型+Uバンド
並列する配管の高さを調節したり、サポートの都合上、台型の下側を高くしたものです。常時配管使用温度-110℃~+100℃。
用途
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。
寸法L(mm)
50
材質(金具)
ステンレス
内容量
1個
注意
※*配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。*逆吊りにご使用の場合は仕様をご相談ください。*画像はユニクロメッキとなります。*納品はスリーパーとUバンドが別梱包になることがあります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法E(mm)
寸法W(mm)
寸法P(mm)
適合管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71959977
S-L-DAH+U 20Ax20/30t
W3/8
31
25
78
27.2
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
71959986
S-L-DAH+U 25Ax20/30t
W3/8
31
25
85
34
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
71959995
S-L-DAH+U 32Ax30/40t
W3/8
31
25
114
42.7
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
71960011
S-L-DAH+U 40Ax30/40t
W3/8
31
25
120
48.6
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
71960020
S-L-DAH+U 50Ax30/40t
W3/8
31
25
132
60.5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
71960029
S-L-DAH+U 65Ax30/40t
W3/8
31
25
148
76.3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
71960038
S-L-DAH+U 80Ax30/40t
W3/8
31
25
161
89.1
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
71960047
S-L-DAH+U 100Ax30/40t
W3/8
31
25
186
114.3
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
71960056
S-L-DAH+U 125Ax30/40t
W1/2
33
32
213
139.8
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
71960065
S-L-DAH+U 150Ax30/40t
W1/2
33
32
238
165.2
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください