曜日別特売

ドブ スリーパーL 台型+Uバンド

ドブ スリーパーL 台型+Uバンド - 昭和コーポレーションドブ スリーパーL 台型+Uバンド - 昭和コーポレーションドブ スリーパーL 台型+Uバンド - 昭和コーポレーション

常時配管使用温度-110℃~+100℃。

用途本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。寸法L(mm)50材質(金具)ドブメッキ内容量1個
注意
※*配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。*逆吊りにご使用の場合は仕様をご相談ください。*画像はユニクロメッキとなります。*納品はスリーパーとUバンドが別梱包になることがあります。
全47種類を絞り込む
寸法P(mm)
47種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法E(mm)
寸法W(mm)
寸法P(mm)
適合管径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71960650Z-L-DA+U 20Ax20tW3/841257827.2
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
71960659Z-L-DA+U 20Ax25tW3/841258827.2
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
71960668Z-L-DA+U 20Ax30tW3/841259827.2
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
71960677Z-L-DA+U 20Ax40tW3/8412511827.2
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
71960686Z-L-DA+U 20Ax50tW3/8412513827.2
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
71960695Z-L-DA+U 25Ax20tW3/841258534
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
71960711Z-L-DA+U 25Ax25tW3/841259534
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
71960720Z-L-DA+U 25Ax30tW3/8412510534
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
71960729Z-L-DA+U 25Ax40tW3/8412512534
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
71960738Z-L-DA+U 25Ax50tW3/8412514534
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
71960747Z-L-DA+U 32Ax20tW3/841259442.7
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
71960756Z-L-DA+U 32Ax25tW3/8412510442.7
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
71960765Z-L-DA+U 32Ax30tW3/8412511442.7
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
71960781Z-L-DA+U 32Ax40tW3/8412513442.7
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
71960790Z-L-DA+U 32Ax50tW3/8412515442.7
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
71960799Z-L-DA+U 40Ax20tW3/8412510048.6
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
71960808Z-L-DA+U 40Ax25tW3/8412511048.6
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
71960817Z-L-DA+U 40Ax30tW3/8412512048.6
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
71960826Z-L-DA+U 40Ax40tW3/8412514048.6
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
71960835Z-L-DA+U 40Ax50tW3/8412516048.6
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
71960851Z-L-DA+U 50Ax20tW3/8412511260.5
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
71960860Z-L-DA+U 50Ax25tW3/8412512260.5
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
71960869Z-L-DA+U 50Ax30tW3/8412513260.5
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
71960878Z-L-DA+U 50Ax40tW3/8412515260.5
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
71960887Z-L-DA+U 50Ax50tW3/8412517260.5
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
71960896Z-L-DA+U 65Ax20tW3/8412512876.3
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
71960905Z-L-DA+U 65Ax25tW3/8412513876.3
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
71960921Z-L-DA+U 65Ax30tW3/8412514876.3
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
71960930Z-L-DA+U 65Ax40tW3/8412516876.3
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
71960939Z-L-DA+U 65Ax50tW3/8412518876.3
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
71960948Z-L-DA+U 80Ax20tW3/8412514189.1
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
71960957Z-L-DA+U 80Ax25tW3/8412515189.1
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
71960966Z-L-DA+U 80Ax30tW3/8412516189.1
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
71960975Z-L-DA+U 80Ax40tW3/8412518189.1
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
71960991Z-L-DA+U 80Ax50tW3/8412520189.1
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
71961000Z-L-DA+U 100Ax25tW3/84125176114.3
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
71961009Z-L-DA+U 100Ax30tW3/84125186114.3
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
71961018Z-L-DA+U 100Ax40tW3/84125206114.3
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
71961027Z-L-DA+U 100Ax50tW3/84125226114.3
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
71961036Z-L-DA+U 125Ax25tW1/24332203139.8
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
71961045Z-L-DA+U 125Ax30tW1/24332213139.8
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
71961061Z-L-DA+U 125Ax40tW1/24332233139.8
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
71961070Z-L-DA+U 125Ax50tW1/24332253139.8
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
71961079Z-L-DA+U 150Ax25tW1/24332228165.2
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
71961088Z-L-DA+U 150Ax30tW1/24332238165.2
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
71961097Z-L-DA+U 150Ax40tW1/24332258165.2
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
71961106Z-L-DA+U 150Ax50tW1/24332278165.2
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする