昭和コーポレーション
ドブ スリーパーL ベース型+Uボルト
常時配管使用温度-110℃~+100℃。
用途
本製品は温水・冷却水・給水管・排水管など各種配管の受け台の支持具です。配管の高さ調整をする際に最適です。
寸法L(mm)
50
材質(金具)
ドブメッキ
内容量
1個
注意
※*配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。*保温を要する配管はUボルト周辺まで保温が必要です。*画像はユニクロメッキとなります。*納品はスリーパーとUボルトが別梱包になることがあります。
全47種類を絞り込む
寸法H(mm)
選択してください
81
89
98
101
104
109
115
118
124
135
137
147
157
167
175
195
205
225
230
250
寸法d(mm)
W3/8
W1/2
寸法P(mm)
選択してください
40
46
56
62
74
88
101
126
154
182
47種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法b(mm)
寸法P(mm)
適合管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71961587
Z-L-PB+U 20Ax20t
81
W3/8
50
40
27.2
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
71961596
Z-L-PB+U 20Ax25t
81
W3/8
50
40
27.2
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
71961605
Z-L-PB+U 20Ax30t
81
W3/8
50
40
27.2
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
71961621
Z-L-PB+U 20Ax40t
101
W3/8
50
40
27.2
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
71961630
Z-L-PB+U 20Ax50t
101
W3/8
50
40
27.2
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
71961639
Z-L-PB+U 25Ax20t
89
W3/8
50
46
34
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
71961648
Z-L-PB+U 25Ax25t
89
W3/8
50
46
34
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
71961657
Z-L-PB+U 25Ax30t
89
W3/8
50
46
34
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
71961666
Z-L-PB+U 25Ax40t
109
W3/8
50
46
34
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
71961675
Z-L-PB+U 25Ax50t
109
W3/8
50
46
34
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
71961691
Z-L-PB+U 32Ax20t
98
W3/8
50
56
42.7
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
71961700
Z-L-PB+U 32Ax25t
98
W3/8
50
56
42.7
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
71961709
Z-L-PB+U 32Ax30t
98
W3/8
50
56
42.7
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
71961718
Z-L-PB+U 32Ax40t
118
W3/8
65
56
42.7
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
71961727
Z-L-PB+U 32Ax50t
118
W3/8
65
56
42.7
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
71961736
Z-L-PB+U 40Ax20t
104
W3/8
50
62
48.6
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
71961745
Z-L-PB+U 40Ax25t
104
W3/8
50
62
48.6
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
71961761
Z-L-PB+U 40Ax30t
104
W3/8
50
62
48.6
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
71961770
Z-L-PB+U 40Ax40t
124
W3/8
65
62
48.6
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
71961779
Z-L-PB+U 40Ax50t
124
W3/8
65
62
48.6
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
71961788
Z-L-PB+U 50Ax20t
115
W3/8
50
74
60.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
71961797
Z-L-PB+U 50Ax25t
115
W3/8
50
74
60.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
71961806
Z-L-PB+U 50Ax30t
115
W3/8
50
74
60.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
71961815
Z-L-PB+U 50Ax40t
135
W3/8
65
74
60.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
71961831
Z-L-PB+U 50Ax50t
135
W3/8
65
74
60.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
71961840
Z-L-PB+U 65Ax20t
137
W3/8
55
88
76.3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
71961849
Z-L-PB+U 65Ax25t
137
W3/8
55
88
76.3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
71961858
Z-L-PB+U 65Ax30t
137
W3/8
55
88
76.3
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
71961867
Z-L-PB+U 65Ax40t
157
W3/8
65
88
76.3
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
71961876
Z-L-PB+U 65Ax50t
157
W3/8
65
88
76.3
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
71961885
Z-L-PB+U 80Ax20t
147
W3/8
55
101
89.1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
71961901
Z-L-PB+U 80Ax25t
147
W3/8
55
101
89.1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
71961910
Z-L-PB+U 80Ax30t
147
W3/8
55
101
89.1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
71961919
Z-L-PB+U 80Ax40t
167
W3/8
65
101
89.1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
71961928
Z-L-PB+U 80Ax50t
167
W3/8
65
101
89.1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
71961937
Z-L-PB+U 100Ax25t
175
W3/8
55
126
114.3
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
71961946
Z-L-PB+U 100Ax30t
175
W3/8
55
126
114.3
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
71961955
Z-L-PB+U 100Ax40t
195
W3/8
65
126
114.3
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
71961971
Z-L-PB+U 100Ax50t
195
W3/8
65
126
114.3
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
71961980
Z-L-PB+U 125Ax25t
205
W1/2
65
154
139.8
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
71961989
Z-L-PB+U 125Ax30t
205
W1/2
65
154
139.8
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
71961998
Z-L-PB+U 125Ax40t
225
W1/2
65
154
139.8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
71962007
Z-L-PB+U 125Ax50t
225
W1/2
65
154
139.8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
71962016
Z-L-PB+U 150Ax25t
230
W1/2
65
182
165.2
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
71962025
Z-L-PB+U 150Ax30t
230
W1/2
65
182
165.2
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
71962041
Z-L-PB+U 150Ax40t
250
W1/2
65
182
165.2
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
71962050
Z-L-PB+U 150Ax50t
250
W1/2
65
182
165.2
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください