曜日別特売

ステン スリーパーL ベース型+Uボルト

ステン スリーパーL ベース型+Uボルト - 昭和コーポレーションステン スリーパーL ベース型+Uボルト - 昭和コーポレーションステン スリーパーL ベース型+Uボルト - 昭和コーポレーション

常時配管使用温度-110℃~+100℃。

用途本製品は温水・冷却水・給水管・排水管など各種配管の受け台の支持具です。配管の高さ調整をする際に最適です。寸法L(mm)50材質(金具)ステンレス内容量1個
注意
※*配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。*保温を要する配管はUボルト周辺まで保温が必要です。*画像はユニクロメッキとなります。*納品はスリーパーとUボルトが別梱包になることがあります。
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法b(mm)
寸法P(mm)
適合管径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71961115S-L-PB+U 20Ax20t81W3/8504027.2
オープン
949
1,044(税込)
4日以内出荷
71961131S-L-PB+U 20Ax25t81W3/8504027.2
オープン
949
1,044(税込)
4日以内出荷
71961140S-L-PB+U 20Ax30t81W3/8504027.2
オープン
949
1,044(税込)
4日以内出荷
71961149S-L-PB+U 20Ax40t101W3/8654027.2
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
71961158S-L-PB+U 20Ax50t101W3/8654027.2
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
71961167S-L-PB+U 25Ax20t89W3/8504634
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
71961176S-L-PB+U 25Ax25t89W3/8504634
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
71961185S-L-PB+U 25Ax30t89W3/8504634
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
71961201S-L-PB+U 25Ax40t109W3/8654634
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
71961210S-L-PB+U 25Ax50t109W3/8654634
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
71961219S-L-PB+U 32Ax20t98W3/8505642.7
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
71961228S-L-PB+U 32Ax25t98W3/8505642.7
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
71961237S-L-PB+U 32Ax30t98W3/8505642.7
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
71961246S-L-PB+U 32Ax40t118W3/8655642.7
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
71961255S-L-PB+U 32Ax50t118W3/8655642.7
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
71961271S-L-PB+U 40Ax20t104W3/8506248.6
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
71961280S-L-PB+U 40Ax25t104W3/8506248.6
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
71961289S-L-PB+U 40Ax30t104W3/8506248.6
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
71961298S-L-PB+U 40Ax40t124W3/8656248.6
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
71961307S-L-PB+U 40Ax50t124W3/8656248.6
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
71961316S-L-PB+U 50Ax20t115W3/8507460.5
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
71961325S-L-PB+U 50Ax25t115W3/8507460.5
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
71961341S-L-PB+U 50Ax30t115W3/8507460.5
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
71961350S-L-PB+U 50Ax40t135W3/8657460.5
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
71961359S-L-PB+U 50Ax50t135W3/8657460.5
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
71961368S-L-PB+U 65Ax20t137W3/8558876.3
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
71961377S-L-PB+U 65Ax25t137W3/8558876.3
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
71961386S-L-PB+U 65Ax30t137W3/8558876.3
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
71961395S-L-PB+U 65Ax40t157W3/8658876.3
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
71961411S-L-PB+U 65Ax50t157W3/8658876.3
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
71961420S-L-PB+U 80Ax20t147W3/85510189.1
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
71961429S-L-PB+U 80Ax25t147W3/85510189.1
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
71961438S-L-PB+U 80Ax30t147W3/85510189.1
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
71961447S-L-PB+U 80Ax40t167W3/86510189.1
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
71961456S-L-PB+U 80Ax50t167W3/86510189.1
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
71961465S-L-PB+U 100Ax25t175W3/855126114.3
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
71961481S-L-PB+U 100Ax30t175W3/855126114.3
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
71961490S-L-PB+U 100Ax40t195W3/865126114.3
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
71961499S-L-PB+U 100Ax50t195W3/865126114.3
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
71961508S-L-PB+U 125Ax25t205W1/265154139.8
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
71961517S-L-PB+U 125Ax30t205W1/265154139.8
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
71961526S-L-PB+U 125Ax40t225W1/265154139.8
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
71961535S-L-PB+U 125Ax50t225W1/265154139.8
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
71961551S-L-PB+U 150Ax25t230W1/265182165.2
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
71961560S-L-PB+U 150Ax30t230W1/265182165.2
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
71961569S-L-PB+U 150Ax40t250W1/265182165.2
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
71961578S-L-PB+U 150Ax50t250W1/265182165.2
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする