曜日別特売

ドブ スリーパーL 腰高台型+Uバンド

ドブ スリーパーL 腰高台型+Uバンド - 昭和コーポレーションドブ スリーパーL 腰高台型+Uバンド - 昭和コーポレーションドブ スリーパーL 腰高台型+Uバンド - 昭和コーポレーション

並列する配管の高さを調節したり、サポートの都合上、台型の下側を高くしたものです。常時配管使用温度-110℃~+100℃。

用途本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。寸法L(mm)50材質(金具)ドブメッキ内容量1個
注意
※*配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。*逆吊りにご使用の場合は仕様をご相談ください。*画像はユニクロメッキとなります。*納品はスリーパーとUバンドが別梱包になることがあります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法E(mm)
寸法W(mm)
寸法P(mm)
適合管径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71960081Z-L-DAH+U 20Ax20/30tW3/831257827.2
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
71960090Z-L-DAH+U 25Ax20/30tW3/831258534
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
71960099Z-L-DAH+U 32Ax30/40tW3/8312511442.7
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
71960108Z-L-DAH+U 40Ax30/40tW3/8312512048.6
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
71960117Z-L-DAH+U 50Ax30/40tW3/8312513260.5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
71960126Z-L-DAH+U 65Ax30/40tW3/8312514876.3
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
71960135Z-L-DAH+U 80Ax30/40tW3/8312516189.1
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
71960151Z-L-DAH+U 100Ax30/40tW3/83125186114.3
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
71960160Z-L-DAH+U 125Ax30/40tW1/23332213139.8
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
71960169Z-L-DAH+U 150Ax30/40tW1/23332238165.2
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする