昭和コーポレーション
ステン スリーパーL 台型+Uバンド
常時配管使用温度-110℃~+100℃。
用途
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。
寸法L(mm)
50
材質(金具)
ステンレス
内容量
1個
注意
※*配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。*逆吊りにご使用の場合は仕様をご相談ください。*画像はユニクロメッキとなります。*納品はスリーパーとUバンドが別梱包になることがあります。
バスケットに入れる
47
件中 1~47件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法E(mm)
寸法W(mm)
寸法P(mm)
適合管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71960178
S-L-DA+U 20Ax20t
W3/8
41
25
78
27.2
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
71960187
S-L-DA+U 20Ax25t
W3/8
41
25
88
27.2
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
71960196
S-L-DA+U 20Ax30t
W3/8
41
25
98
27.2
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
71960205
S-L-DA+U 20Ax40t
W3/8
41
25
118
27.2
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
71960221
S-L-DA+U 20Ax50t
W3/8
41
25
138
27.2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
71960230
S-L-DA+U 25Ax20t
W3/8
41
25
85
34
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
71960239
S-L-DA+U 25Ax25t
W3/8
41
25
95
34
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
71960248
S-L-DA+U 25Ax30t
W3/8
41
25
105
34
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
71960257
S-L-DA+U 25Ax40t
W3/8
41
25
125
34
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
71960266
S-L-DA+U 25Ax50t
W3/8
41
25
145
34
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
71960275
S-L-DA+U 32Ax20t
W3/8
41
25
94
42.7
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
71960291
S-L-DA+U 32Ax25t
W3/8
41
25
104
42.7
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
71960300
S-L-DA+U 32Ax30t
W3/8
41
25
114
42.7
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
71960309
S-L-DA+U 32Ax40t
W3/8
41
25
134
42.7
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
71960318
S-L-DA+U 32Ax50t
W3/8
41
25
154
42.7
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
71960327
S-L-DA+U 40Ax20t
W3/8
41
25
100
48.6
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
71960336
S-L-DA+U 40Ax25t
W3/8
41
25
110
48.6
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
71960345
S-L-DA+U 40Ax30t
W3/8
41
25
120
48.6
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
71960361
S-L-DA+U 40Ax40t
W3/8
41
25
140
48.6
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
71960370
S-L-DA+U 40Ax50t
W3/8
41
25
160
48.6
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
71960379
S-L-DA+U 50Ax20t
W3/8
41
25
112
60.5
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
71960388
S-L-DA+U 50Ax25t
W3/8
41
25
122
60.5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
71960397
S-L-DA+U 50Ax30t
W3/8
41
25
132
60.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
71960406
S-L-DA+U 50Ax40t
W3/8
41
25
152
60.5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
71960415
S-L-DA+U 50Ax50t
W3/8
41
25
172
60.5
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
71960431
S-L-DA+U 65Ax20t
W3/8
41
25
128
76.3
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
71960440
S-L-DA+U 65Ax25t
W3/8
41
25
138
76.3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
71960449
S-L-DA+U 65Ax30t
W3/8
41
25
148
76.3
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
71960458
S-L-DA+U 65Ax40t
W3/8
41
25
168
76.3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
71960467
S-L-DA+U 65Ax50t
W3/8
41
25
188
76.3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
71960476
S-L-DA+U 80Ax20t
W3/8
41
25
141
89.1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
71960485
S-L-DA+U 80Ax25t
W3/8
41
25
151
89.1
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
71960501
S-L-DA+U 80Ax30t
W3/8
41
25
161
89.1
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
71960510
S-L-DA+U 80Ax40t
W3/8
41
25
181
89.1
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
71960519
S-L-DA+U 80Ax50t
W3/8
41
25
201
89.1
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
71960528
S-L-DA+U 100Ax25t
W3/8
41
25
176
114.3
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
71960537
S-L-DA+U 100Ax30t
W3/8
41
25
186
114.3
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
71960546
S-L-DA+U 100Ax40t
W3/8
41
25
206
114.3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
71960555
S-L-DA+U 100Ax50t
W3/8
41
25
226
114.3
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
71960571
S-L-DA+U 125Ax25t
W1/2
43
32
203
139.8
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
71960580
S-L-DA+U 125Ax30t
W1/2
43
32
213
139.8
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
71960589
S-L-DA+U 125Ax40t
W1/2
43
32
233
139.8
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
71960598
S-L-DA+U 125Ax50t
W1/2
43
32
253
139.8
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
71960607
S-L-DA+U 150Ax25t
W1/2
43
32
228
165.2
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
71960616
S-L-DA+U 150Ax30t
W1/2
43
32
238
165.2
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
71960625
S-L-DA+U 150Ax40t
W1/2
43
32
258
165.2
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
71960641
S-L-DA+U 150Ax50t
W1/2
43
32
278
165.2
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください