タカ印(ササガワ)
カードスタンド クリップ式
設置する場所を選ばず幅広い場面で活躍します。シンプルなデザインなのでカードやPOPを邪魔せず飾ることが出来ます。
用途
飲食店・店舗・イベント等でのPOP・カードの掲示に最適です。日替わりメニューやおすすめ料理、商品案内やセール情報など特別なキャンペーン情報を目立たせることができます。
仕様
●挟み幅:最大5mm ●ストッパー:ワンタッチジョインター ●組立式
材質
本体:スチール、クリップ:スチロール樹脂、結合部:樹脂製
寸法(mm)
本体-幅80×長さ360~570、ベース-幅135×長さ135
入数
1台袋入
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71955935
37-239
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください