ブロードウォッチ
室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTFK型(片側プラグ付き)3m
2芯 12A 3m 片側プラグ付きの電源ケーブル
用途
各種機械装置の電源構築に
仕様
VCTFK 1.25×2(mm
2
)
色
黒
ケーブル長(m)
3
定格(A)
12
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71994478
PWR-CBL-12VCTFKP030
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください