曜日別特売

室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)20m

室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)20m - ブロードウォッチ室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)20m - ブロードウォッチ室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)20m - ブロードウォッチ

2芯 12A 20m 片側プラグ付きの電源ケーブル

用途各種機械装置の電源構築に仕様VCTF 1.25×2(mm2)ケーブル長(m)20定格(A)12内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71994451PWR-CBL-12VCTFP200
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする