コンパックパワーファン キャスター付スタンド 45、50cm用

コンパックパワーファン キャスター付スタンド 45、50cm用 - メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)コンパックパワーファン キャスター付スタンド 45、50cm用 - メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)コンパックパワーファン キャスター付スタンド 45、50cm用 - メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
付属品ナット(M8)×2個、組立用取付ボルト(M8×35)×2個、コンパックパワーファン取付ボルト(M8×20)×4個適合機種羽根径45、50cmのコンパックパワーファン質量(kg)2.6色調脚・ハンドル/銀色塗装クリア仕上げ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71955296S-4550L1
12,800
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする