メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
コンパックパワーファン 羽根径30cm 高所取付用
用途にあわせてきめ細かい対応可能
全閉形モータの採用により耐久性・安全性に優れています
遠距離集中送風可能です
冷却・乾燥等に最適です
質量(kg)
8.5
タイプ
首振り固定タイプ
電源(V)
3相200 50/60Hz
スイッチ
無し
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
125/140
角度(°)
俯仰上/下:45/45
消費電力(W)(50/60Hz)
380/520
塗装色
鋼板地肌色
電源コード
1付属・プラグ無し
電流(A)(50/60Hz)
1.46/1.68
風速(m/min)(50Hz/60Hz)
825/935
プラグの有無
無し
騒音値(dB)(50/60Hz)
73/77
公称出力(W)
250
羽根径(Φmm)
300
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71955269
PE-K30HA2
¥
90,900
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください