曜日別特売

ポータブルファン

ポータブルファン - メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)ポータブルファン - メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)ポータブルファン - メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)ポータブルファン - メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)ポータブルファン - メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)ポータブルファン - メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

作業現場の多用な局所給排気にフレキシブルな機動力を発揮
スイッチ収納部は防じん構造です
上下スライド方式の脚を採用して、15°の範囲で上向きに風方向を調節可能
距離が遠くても使用可能
フレキシブルダクト(別売)を直管使用した場合、排気のみでの使用で20m、給気のみでの使用で15m接続可能

電源(V)単相100 50/60Hz極数(P)2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
消費電力(W)(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)
公称出力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71955181DE-20CSB15.518.5/21115/16060/63100
78,200
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
71955190DE-25DSB28.335/40240/31060.5/64200
100,200
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする