曜日別特売

コンパックパワーファン 羽根径22cm

コンパックパワーファン 羽根径22cm - メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)コンパックパワーファン 羽根径22cm - メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

用途にあわせてきめ細かい対応可能
全閉形モータの採用により耐久性・安全性に優れています
周囲温度60℃まで使用可能
モータの軸受にウレアグリースを採用し、軸受の高耐久化
2極モータとエアガイドを採用し、強力な集中送風を実現
清掃のしやすい格子ガード形状
本体に、電源スイッチ付
低所据付け可能
真上真下送風可能

質量(kg)10.5タイプスポットキューブ電源(V)単相100 50/60Hzスイッチトグルスイッチ風量(m3/min)50Hz/60Hz33.5/37.5消費電力(W)(50/60Hz)117/158塗装色マンセル7.65Y7.6/0.7電源コード3付属・プラグ無し電流(A)(50/60Hz)1.23/1.59風速(m/min)(50Hz/60Hz)516/588プラグの有無無し騒音値(dB)(50/60Hz)58.5/62公称出力(W)100羽根径(Φmm)220内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71955217PE-C22CSA
96,600
90,980
100,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする