曜日別特売

コンパックパワーファン 羽根径50cm

コンパックパワーファン 羽根径50cm - メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)コンパックパワーファン 羽根径50cm - メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)コンパックパワーファン 羽根径50cm - メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)コンパックパワーファン 羽根径50cm - メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)コンパックパワーファン 羽根径50cm - メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)コンパックパワーファン 羽根径50cm - メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

用途にあわせてきめ細かい対応可能
全閉形モータの採用により耐久性・安全性に優れています
壁・天井据付けも可能です (天井据付けはシステム部材を使用)
全閉モータの採用により、耐久性・安全性に優れています
目の細かい網目状ガードを採用していますので、安全性に優れています

質量(kg)12.5スイッチトグルスイッチ風量(m3/min)50Hz/60Hz305/330角度(°)俯仰上/下:30/10首振角度(°)左/右:45/45塗装色マンセル7.65Y7.6/0.7騒音値(dB)(50/60Hz)65/69公称出力(W)250羽根径(Φmm)500内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
消費電力(W)(50/60Hz)
電源コード
電流(A)(50/60Hz)
風速(m/min)(50Hz/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71955251PF-50HQK33相200 50/60Hz205/3002付属・プラグ無し1.0/1.1445/515
97,000
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
71955260PF-50JQK3単相100 50/60Hz210/3002付属・プラグ付き2.4/3.0445/510
98,300
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする