曜日別特売

コンパックパワーファン 羽根径45cm

コンパックパワーファン 羽根径45cm - メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)コンパックパワーファン 羽根径45cm - メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)コンパックパワーファン 羽根径45cm - メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

用途にあわせてきめ細かい対応可能
全閉形モータの採用により耐久性・安全性に優れています
壁・天井据付けも可能です (天井据付けはシステム部材を使用)
全閉モータの採用により、耐久性・安全性に優れています
2段速調(強・弱)付です

仕様速調有(2段)質量(kg)9.4電源(V)単相100 50/60Hz風量(m3/min)50Hz/60Hz(速調強)190/220角度(°)俯仰上/下:30/10消費電力(W)(50/60Hz)(速調強)220/245首振角度(°)左/右:45/45塗装色マンセル7.65Y7.6/0.7電源コード2付属・プラグ付き電流(A)(50/60Hz)(速調強2.7/2.6風速(m/min)(50Hz/60Hz)(速調強)410/460プラグの有無付き騒音値(dB)(50/60Hz)64/68公称出力(W)200羽根径(Φmm)450内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71955235PF-45JRK3
70,200
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする