曜日別特売

フレキシブルダクト ポータブルファン用

フレキシブルダクト ポータブルファン用 - メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)フレキシブルダクト ポータブルファン用 - メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)フレキシブルダクト ポータブルファン用 - メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)フレキシブルダクト ポータブルファン用 - メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)フレキシブルダクト ポータブルファン用 - メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)フレキシブルダクト ポータブルファン用 - メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)フレキシブルダクト ポータブルファン用 - メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)フレキシブルダクト ポータブルファン用 - メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
付属品収納袋(ビニロン0.35t)材質ポリエステル風管0.35t全長(m)5使用周囲温度(℃)-10 ~+50色調レモンイエロー折りたたみ寸法(cm)15入数(本)1内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
備考
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71955199FD-20A1収納袋:Φ300×430DE-20CSB1用
49,800
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
71955208FD-30A1収納袋:350×480DE-25CSB2用
65,400
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする