メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
コンパックパワーファン 羽根径45cm
用途にあわせてきめ細かい対応可能
全閉形モータの採用により耐久性・安全性に優れています
壁・天井据付けも可能です (天井据付けはシステム部材を使用)
全閉モータの採用により、耐久性・安全性に優れています
質量(kg)
9.4
電源(V)
3相200 50/60Hz
スイッチ
トグルスイッチ
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
190/220
角度(°)
俯仰上/下:30/10
消費電力(W)(50/60Hz)
210/240
首振角度(°)
左/右:45/45
塗装色
マンセル7.65Y7.6/0.7
電源コード
2付属・プラグ無し
電流(A)(50/60Hz)
1.45/1.11
風速(m/min)(50Hz/60Hz)
410/460
プラグの有無
無し
騒音値(dB)(50/60Hz)
64/68
公称出力(W)
200
羽根径(Φmm)
450
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71955226
PF-45HNK3
¥
73,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください