仕様制御容量:8A質量(kg)4.7タイプタイマー+サーモタイプ電源(V)3相200 50/60Hz表示電源ランプ、運転状態表示ランプ温度センサーサーミスタ相対湿度85%以下(結露・凍結なきこと)外装(本体)高耐食めっき鋼板周囲温度(℃)-10~+40(結露・凍結なきこと)温度設定範囲(℃)0~50運転(切換)自動・手動・切時間設定単位(最小)15分最大接続台数PF-H25ATA(50/60Hz)30台/32台・PF-H30CTD(50/60Hz)16台/18台・PF-H35CTD(50/60Hz) 9台/11台(上記以外の機種でも、合計電流値が8A以下の組み合わせでご使用いただけます。)動作周期24時間リード線長さ(m)30内容量1台