曜日別特売

速度調節器 ストレートパワーファン専用

速度調節器 ストレートパワーファン専用 - メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)速度調節器 ストレートパワーファン専用 - メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)速度調節器 ストレートパワーファン専用 - メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

循環扇の風速を5段階に調節可能
電圧制御のためノイズが発生しません

仕様速度切替:5段階質量(kg)20電源(V)3相200 50/60Hz制御方式3相トランスタップ電圧制御方式相対湿度85%以下(結露・凍結なきこと)外装(本体)高耐食めっき鋼板周囲温度(℃)-10~+40(結露・凍結なきこと)運転(切換)タイマー運転・連続運転自動・切タイマー24時間タイマー、最小設定単位15分最大接続台数PF-H25ATA(50/60Hz)20台/21台・PF-H30CTD(50/60Hz)13台/12台・PF-H35CTD(50/60Hz) 8台/7台内容量1台
注意
※PF-H25ATA、PF-H30CTD、PF-H35CTD以外の送風機には使用できません。

※本製品を使用して、PF-H25ATAを制御する場合は、周囲温度が5℃以下では使用できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71955165CB-K5ST5A
214,600
209,800
230,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする